Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sebo BS 460 zum Sparpreis inkl. Sonderzubehör inkl. Staubsaugerbeutel und Bürststreifen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-SEBOSET8
Hersteller:
     Sebo
Herst.-Nr.:
     91090SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürstensauger
Bürstsauger
Klopfsauger
Teppich Bürstsauger
Der Sebo EVO ist ein effizienter Bürstsauger mit geringen Stromverbrauch. Der Bürstsauger ist mit einem HEPA Filter ausgestattet. Mit orangem Netzkabel. Bitte beachten Sie die Hinweise in Ihrer Gebrauchsanweisung. Im Sebo Evolution Set enthalten: 1x SEBO 460 ECO Bürstsauger 1x Sebo 4028 Bürstenstreifen schwarz 10x Sebo 1055 Staubsaugerbeutel Technische Daten Sebo 460 ECO: Filtertüte: 5 L 3-lagig Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr: 27,7 Teppichreinigungsklasse: B, Staubemissionsklasse: A Schallleistungspegel: 79 dB, Nennleistungsaufnahme: 875 W Arbeitsbreite: 46 cm
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
46 cm
Inhalt:
5 L
Unterdruck:
165 mbar
Lautstärke:
78 dbA
Motorleistung:
895 Watt
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Teppichbürstsauger, Staubsauger-Bürststreifen, sebo bürstensauger, bürstensauger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Bodenstaubsauger, Nass- und Trockensauger, Wassersauger, Sebo, Staubsauger, Bürstenstaubsauger, Bürststaubsauger, Sebo Staubsauger, Sebo Bürstsauger, Sebo 460, Sebo Eco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 390,54*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 503,11*
€ 598,70
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 499,67*
€ 594,61
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 440,53*
€ 524,23
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 414,69*
€ 493,48
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 390,54*
€ 464,74
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.