| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-HT150 Herst.-Nr.: HT150 EAN/GTIN: 4017942006652 |
| | |
|
| | |
| Der Unger ErgoTex Ninja Combo Holster besteht aus stabilen Kunststoff und besitzt eine Edelstahleinlage zum Schutz vor der scharfen Klinge des Unger ErgoTec Ninja Glasschabers. Dieser Holster eigent sich für die 10 cm und 15 cm Variante des Unger Premium Ninja Glasschabers und anderen 10 cm und 15 cm Schabern. Weitere Informationen: | | Art: | Glasschaberholster |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ceranfeld-Schaber, Fensterschaber, Glasschaber, Kochfeld-Schaber, Gürtelholster, Gürteltasche, Hüftgurt, unger fenster-abzieher, fenster abzieher, fensterabzieher 10cm, Glas- & Fensterreinigung, Geräte für die Fensterreinigung, Unger, Fensterkratzer, Ungerklingen, Fensterklingen, Klingenhalter, Bügelklingenhalter, Klingenschaber, Glasklingen, Kunststoffschaber, Sicherheitsschaber, Glashobel, Fensterleder |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 13,25* | € 20,44* | | | | Lager 9428 | 30 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 13,93* | € 20,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|