| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-HANNELORE Herst.-Nr.: HANNELORE EAN/GTIN: 4250820603998 |
| | |
|
| | |
| Produktname: HANNELORE - Matic Handtuchrollen für Autocut und Sensorspender, RC Tissue, hochweiß, Weiße 80°, 2-lagig, 19,3 cm x 150 m, 8 Rollen pro VE. Rollenlänge: 150 m, Blattbreite: 19,3 cm, Flächengewicht/Lage (g/m2): 21, Material: Recycling, Rollendurchmesser: 19 cm, Hülsen- durchmesser: 3,9 cm Festhülse, Prägung: Mikroprägung. Weitere Informationen: | | Kerndurchmesser: | 3.9 cm | Außendurchmesser: | 19 cm | Lagen / Rollenbreite: | 2-lagig / 19.3 cm | Farbe: | hochweiß | Abwicklung: | Außenabwicklung - unperforiert |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrolle 2-lagig weiß 200 mm, 150 m, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, greenhygiene, Handtuchpapierrollen, Papierrollenhandtücher, PapiertücherGreen hygiene, Greenhygiene |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 48,53* | € 64,51* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,78* | € 66,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 8 Rollen (ab € 6,06625* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|