| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-FR10S Herst.-Nr.: FR10S EAN/GTIN: 4017942013148 |
| | | |
|
| | |
| Glasreiniger vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Mit ultimativer Reinigungskraft für streifenfreie Ergebnisse, mit verlängerter Schaumstandzeit, hohe Ergiebigkeit Konzentrat 1:100. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 1 L | Sprühkopf: | Glasreiniger ohne Sprühkopf |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasreiniger, unger fensterreinigungsseife, fensterputzmittel, glasreiniger 1000ml, Glas- & Fensterreinigung, Fensterreinigungsmittel, Unger, Fensterreinigung, Glasreinigung, Fensterreiniger, Fensterklar, Fensterputz, Sprühreiniger, OberflächenreinigerUnger Blackedition, Unger Black Series, 1L |
| | |
| |