Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floortex FCM121525ER Cleartex megamat 115 x 150 cm aus Polycarbonat für alle harten Böden und Teppiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-FCM525ER
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FCM121525ER
EAN/GTIN:
     5060044745171
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Polycarbonat
BSM Teppichböden
BSM Vinyl
Die Cleartex megamat ist eine Bodenschutzmatte, speziell entwickelt für Gewichte bis zu 227 kg. Damit ist sie perfekt für die Verwendung mit Schwerlast- und 24h-Büro- stühlen. Das Original Floortex Polycarbonat ist doppelt so belastbar wie PVC und wiegt dabei nur halb so viel wie Glas. Die Matten sind bei normalen Gebrauch sehr langlebig und nahezu unzerbrechlich. Die strukturierte Oberfläche erleichtert das Gleiten auf der Matte mit dem Bürostuhl. Weiterhin reduziert die Easy-Glide Oberfläche den Druck des Stuhl auf den Boden. Die Rückseite der Matte ist ohne Ankernoppen, sorgt aber dennoch für stabilen Halt auf Hartböden und Teppichen. Die Floortex phthalatefreie Vinyl-Formel ist schwer
Weitere Informationen:
Einsatz für:
Hartboden und Teppiche
Form:
rechteckig
Größe:
115x150 cm
Material:
Polycarbonat
Farbe:
transparent
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, bodenschutzmatte transparent polycarbonat, bsm polycarbonat, bodenschutzmatten transparent, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Fußmatten, Floortex, Bodenschutzmatte, Bodenmatte, Schutzmatte, Arbeitsplatzmatte, Bürostuhlmatte, Büromatte, Stuhlmatte, Matte, Fußmatte, Schmutzfangmatte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 200,74*
€ 246,75*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 201,53*
€ 248,55*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 234,16*
€ 286,06*
€ 2,95*
ab € 255,97*
€ 319,61*
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,21*
€ 478,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,27*
€ 569,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,24*
€ 566,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,73*
€ 553,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,22*
€ 535,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,21*
€ 484,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,41*
Ähnlich
Floortex
FC1215225EV
ab € 34,31*
Ähnlich
Floortex
FC1115240EV
ab € 47,71*
Ähnlich
Floortex
FCAB1215020EV
ab € 46,93*
Ähnlich
Floortex
FCAB1115026EV
ab € 56,39*
Ähnlich
Floortex
FCECO114860EP
ab € 43,32*
Ähnlich
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,90*
Ähnlich
Floortex
FC1115227ER
ab € 56,17*
Ähnlich
Floortex
FC1215017EV
ab € 30,45*
Ähnlich
Floortex
FC3215232EV
ab € 45,30*
Ähnlich
Floortex
FC3115225EV
ab € 45,31*
Ähnlich
Floortex
FC1215020ERA
ab € 43,84*
Ähnlich
Floortex
1115223ER
ab € 51,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.