Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatten CLEARTEX megamat FCM121525ER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenschutzmatten CLEARTEX megamat FCM121525ER
Bodenschutzmatten CLEARTEX megamat FCM121525ER
Bodenschutzmatten CLEARTEX megamat FCM121525ER
Bodenschutzmatten CLEARTEX megamat FCM121525ER
Artikel-Nr.:
     3636-121525
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FCM121525ER
EAN/GTIN:
     5060044745171
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Polycarbonat
BSM Teppichböden
BSM Vinyl

Bodenschutzmatten CLEARTEX megamat FCM121525ER

115x150cm, rechteckig, Polycarbonat, für harte Böden und alle Teppiche - Floortex Bodenschutzmatten CLEARTEX megamat FCM121525ER sind hochbelastbar bis zu 227kg zum Einsatz auf allen Hart- und Teppichböden . Form: rechteckig, Material: Floortex-Polycarbonat, geeignet für: alle Hartfußböden und Teppiche, Farbe: transparent. Ausführung: doppelt so dick wie herkömmliche Polycarbonat-Matten, hergestellt aus demselben Material wie Flugzeugfenster und kugelsicheres Glas - dadurch deutlich stärker als herkömmliche Bodenschutzmatten, abgerundete Kanten, ergonomische Easy Glide-Oberfläche, frei von Phthalaten, Zinn, Blei und Cadmium, Allergiker geeignet, nicht leicht entflammbar, werden bei normalen Gebrauch nicht rissig, verbiegen oder kräuseln sich nicht, verfärben nicht und bilden keine Gerüche, keinerlei Nachteile für hochwertige und lackierte Holzböden, sehr strapazierfähig, extrem haltbar und langlebig, hergestellt mit bis zu 30% erneuerbarer Energien.
Weitere Suchbegriffe: Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, bodenschutzmatte transparent polycarbonat, bsm polycarbonat, bodenschutzmatten transparent, Bodenschutzmatte, Schutzmatte, Schutzmatten, Bürostuhlunterlagen, Stuhlunterlage, Stuhlunterlagen, Polycarbonat Bodenschutzmatte, Polycarbonat Bodenschutzmatten, Matte, Matten, Bodenschutz, Floortex, megamat, Cleartex, Polycarbonat, Teppichmatten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 200,74*
€ 246,75*
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 201,53*
€ 248,55*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 234,16*
€ 286,06*
€ 2,95*
ab € 255,97*
€ 319,61*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,21*
€ 478,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,55*
€ 295,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,03*
€ 283,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,26*
€ 275,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,34*
€ 271,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,53*
€ 239,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,41*
Ähnlich
Floortex
FC1215225EV
ab € 34,31*
Ähnlich
Floortex
FC1115240EV
ab € 47,71*
Ähnlich
Floortex
FCAB1215020EV
ab € 46,93*
Ähnlich
Floortex
FCAB1115026EV
ab € 56,39*
Ähnlich
Floortex
FCECO114860EP
ab € 43,32*
Ähnlich
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,90*
Ähnlich
Floortex
FC1115227ER
ab € 56,17*
Ähnlich
Floortex
FC1215017EV
ab € 30,45*
Ähnlich
Floortex
FC3215232EV
ab € 45,30*
Ähnlich
Floortex
FC3115225EV
ab € 45,31*
Ähnlich
Floortex
FC1215020ERA
ab € 43,84*
Ähnlich
Floortex
1115223ER
ab € 51,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.