Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floortex Bodenschutzmatte Cleartex megamat, Original-Floortex-Polycarbonat, für harte Böden und alle Teppiche, 115 x 150 cm, rechteckig, transparent.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Logo
Detailansicht
Material
Anwendung
Garantie
Herstellung
Umwelt
Produktinfo Megamat
Artikel-Nr.:
     392-FCM121525ER
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FCM121525ER
EAN/GTIN:
     5060044745171
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Polycarbonat
BSM Teppichböden
BSM Vinyl

Floortex megamat Polycarbonat Bodenschutzmatte für alle Bodenarten

Die einzigartigen megamat Bodenschutzmatten von Cleartex sind selbst für die allerschwersten Lasten geschaffen. Die megamat Bodenschutzmatten sind aus Original-Floortex-Polycarbonat hergestellt und speziell für Gewichte bis zu 227 kg entwickelt worden. Sie sind mehr als doppelt so dick wie herkömmliche Polycarbonat-Bodenschutzmatten und dadurch deutlich stärker als herkömmliche Bodenschutzmatten. Polycarbonat als sehr widerstandsfähiges Material wird selbst bei der Produktion von Flugzeugfenstern und gepanzerten Scheiben verwendet. Die Kanten sind so abgeschrägt, dass das Hinauf- und Hinunterrollen mit dem Bürostuhl vereinfacht wird. Unsere megamat Bodenschutzmatten sind die ultimative Lösung für Chefsessel und etwas größere Stuhlbenutzer. Hochbelastbar zum Einsatz auf allen Hart- und Teppichböden. Mit ergonomischer Easy Glide – Oberfläche, um den Druck des Stuhls auf harte Oberflächen und Teppichböden zu reduzieren. 100 % Rohstoff bedeutet, dass diese extrem haltbaren Schutzmatten - bei normalem Gebrauch - nicht rissig werden, sich nicht verbiegen, kräuseln, verfärben und keine Gerüche bilden. Die ideale Lösung für große Stühle, schwere Gegenstände und effizienten Schutz für Ihren Boden. Hat keinerlei Nachteile für hochwertige, lackierte Holzböden. Frei von Phthalaten, Zinn, Blei und Cadmium. Für Allergiker geeignet.

Produktmerkmale:

  • Einzigartiges megamat Sortiment für hohe und schwere Belastungen zum Schutz Ihrer Böden
  • Aus 100 % Rohstoff, sehr strapazierfähig, extrem haltbar und langlebig
  • Mehr als doppelt so dick wie herkömmliche Original Floortex Polycarbonat Bodenschutzmatten
  • Abgerundete Kanten zum leichten Hinauf- und Hinunterrollen
  • Aus demselben Material hergestellt wie Flugzeugfenster und kugelsicheres Glas, die dadurch deutlich stärker sind als herkömmliche Bodenschutzmatten
  • Ergonomische „Easy Glide“-Oberfläche
  • Wird bei normalem Gebrauch, nicht rissig, verbiegt sich nicht , kräuselt nicht, verfärbt sich nicht und bildet keine Gerüche
  • Hergestellt mit 50 % Energie, die aus standorteigenen und externen erneuerbaren Quellen stammt.
  • Die ideale Lösung für große Stühle
  • Hat keinerlei Nachteile für hochwertige, lackierte Holzböden
  • Frei von Phthalaten, Zinn, Blei und Cadmium
  • In zwei weiteren Größen erhältlich
  • 40 Jahre beschränkte Herstellergarantie
  • Material: Original-Floortex-Polycarbonat
  • Form: rechteckig
  • Unterseite: Unterseite ohne Ankernoppen für alle Bodenarten
Weitere Informationen:
Material:
Original Floortex Polycarbonat
Bodentyp:
Alle Hart- und Teppichböden
Farbe:
kristallklar
Form:
rechteckig
Unterseite:
Ohne Ankernoppen
Oberseite:
Strukturierte und kratzfeste Oberfläche
Produktabmessung:
115 x 150 cm
Garantie:
40 Jahre beschränkte Garantie
Fußbodenheizung:
geeignet
Anwendungsbereich:
alle Bodenarten
Weitere Suchbegriffe: Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, bodenschutzmatte transparent polycarbonat, bsm polycarbonat, bodenschutzmatten transparent, Bodenschutzmatte, Schutzmatte, Stuhlunterlage, Vinyl Bodenschutzmatte, Hartbodenschutzmatte, Matte, Bodenschutz, Bodenschutzmatte für Hartboden
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 392
5
Frei Haus
ab € 200,74*
€ 246,75*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 201,53*
€ 248,55*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 234,16*
€ 286,06*
€ 2,95*
ab € 255,97*
€ 319,61*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,21*
€ 478,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 392
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,75*
€ 293,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,39*
€ 288,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,27*
€ 275,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,35*
€ 271,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,74*
€ 238,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 392
Versand: Lager 392
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 392
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,41*
Ähnlich
Floortex
FC1215225EV
ab € 34,31*
Ähnlich
Floortex
FC1115240EV
ab € 47,71*
Ähnlich
Floortex
FCAB1215020EV
ab € 46,93*
Ähnlich
Floortex
FCAB1115026EV
ab € 56,39*
Ähnlich
Floortex
FCECO114860EP
ab € 43,32*
Ähnlich
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,90*
Ähnlich
Floortex
FC1115227ER
ab € 56,17*
Ähnlich
Floortex
FC1215017EV
ab € 30,45*
Ähnlich
Floortex
FC3215232EV
ab € 45,30*
Ähnlich
Floortex
FC3115225EV
ab € 45,31*
Ähnlich
Floortex
FC1215020ERA
ab € 43,84*
Ähnlich
Floortex
1115223ER
ab € 51,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.