| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-DUFTSPENDERSET3 Herst.-Nr.: DS501 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Duftspender besteht aus ABS Kunststoff, in der Farbe weiß und ist manuell einschaltbar. Einstellungen: - An-/Aus Schalter - Tag- und Nachtmodus Sensor Sprühzeit: 24 h einstellbar auf 7,5 min, 15 min, 30 min Batterien: 2 x D Größe alkalisch (nicht im Lieferumfang) Sprühdosen: Je Dose 270 ml = ca. 3000 Sprühvorgänge je Dose Jede Sprühdose hält ca. einen Monat. Folgende Sorten sind enthalten: Ocean 250 ml, Lilien 250 ml, Limette 250 ml, Blütenzauber 250 ml, indische BW 250 ml, Lavendel 250 ml Duftspender Made in Germany Weitere Informationen: | | Art: | Spender & Patrone im SET | Material: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Duft: | verschiedene Sorten |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Lufterfrischer, Luftreiniger & Duftspender, JM Metzger, Duftspender, Raumduft, Duftstein, Raumdeo, Duftsysteme, Raumerfrischer, Duftzerstäuber, Duft Spender |
| | |
| |