| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-DESISET4 Herst.-Nr.: 229940+999911 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| zur Dekontaminierung von Oberflächen und Flächen Bestandteile: 540x WIPEX-WET Desinfektionstücher basic weiß, 40 g/m², gelochte Tuchstruktur, zum Selbsttränken besteht zu 100 % aus PET-Vliesstoff, spezielle Fasermischung für hervorragende Gebrauchseigenschaften, absolut lösungs- mittelbeständig, fusselfrei und reißfest, verpackt in einem 6er Pack, Tuchgröße 20x38 cm, mit Aufkleber für Fülldatum 1x WIPEX-WET Desi Vliestuchspender Deckel weiß, Kunststoff wiederverwendbar, spülmaschinenfest, hitzebeständig bis 90°C Verschluss/Entnahme verhindert Verdampfen und Austrocknen empfohlene Füllmenge ca. 2,5 L Passende Flächendesinfektionsmittel finden Sie unterhalb des Artikels als Zubehör und Verbrauchsmaterial verknüpft. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 540 Tücher |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flächendesinfektion flasche, desinfektionsreiniger, Desinfektionsmittel, Desinfektionsmittel & Desinfektionsreiniger, Nordvlies, Desinfektionstücher, Hospitalismus, Dekontamination, Flächendesinfektionsreiniger, Schlussdesinfektion, Desinfektions Mittel, Desinfektionsreinigung, Desifor-Protect, Hygienereiniger |
| | |
| |