| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-D4391 Herst.-Nr.: 4391 EAN/GTIN: 4002017043915 |
| | | |
|
| | |
| Der Dreiturm Sanitärreiniger Amidocid PowerGel reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang. Wirksam ist der Sanitärreiniger gegen Urinstein, Rost, Seifenränder, Kalk und fettige Verschmutzungen. Langanhaftend, daher besonders geeignet für die Innenreinigung von Toiletten, Urinalbecken, Bidets bzw. Reinigung von senkrechten Flächen. Anwendung findet Amidocid Power Gel auf allen säurebeständigen Materialien wie verchromten Armaturen, Porzellan, Fliesen, Kunststoffen, Steinzeug etc. NICHT anwenden auf säureempfindlichen Gegenständen und Flächen wie Emaille, kalkhaltige Kunst- und Natursteine wie Terrazzo, Marmor, etc. - Enthält Säure! Dosierung: 20 ml auf 8 L kaltes bis handwarmes Wasser geben Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 1 L | Art: | dickflüssig |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Toilettenreiniger, WC-Reiniger, allesreiniger 1 liter, fliesen reiniger, allesreiniger dreiturm, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Dreiturm, Urinsteinlöser, Urinsteinentferner, Kloreiniger, Sanitär-Unterhaltsreiniger, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, Sani reiniger, Amidocid Gel, 1L |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,44* | € 5,29* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 3,45* | € 5,30* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 3,45* | € 5,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|