Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREITURM Amidocid Powergel viskoser Sanitärreiniger, Inhalt: 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DREITURM Amidocid Powergel viskoser Sanitärreiniger, Inhalt: 1 l
DREITURM Amidocid Powergel viskoser Sanitärreiniger, Inhalt: 1 l
DREITURM Amidocid Powergel viskoser Sanitärreiniger, Inhalt: 1 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-DT4391
Hersteller:
     Dreiturm
Herst.-Nr.:
     4391
EAN/GTIN:
     4002017043915
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesen-Reiniger
Fliesenreiniger
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Dreiturm Amidocid Powergel viskoser Sanitärreiniger Allroundprofi für den gesamten Sanitärbereich
DREITURM AMIDOCID® POWERGEL viskoser Sanitär- Allround-Reiniger

Der viskose Allroundprofi für die schnelle Unterhaltsreinigung im gesamten Sanitärbereich. Gegen Kalk, Urinstein, Rost, Seifenränder und fettige Verschmutzungen.

  • für alle säurebeständigen Materialien
  • langanhaftend, daher ideal für die Innenreinigung von Toiletten, Urinalbecken, Bidets bzw. Reinigung von senkrechten Flächen
  • reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang
  • angenehmer Duft
  • pH-Wert: 1

Nicht anwenden auf säureempfindlichen Flächen und Gegenständen, wie z.B. säureempfindliches, nicht der DIN entsprechendes Emaille, kalkhaltige Kunst und Natursteine (Terrazzo, Marmor etc.).

Im Zweifelsfalle an einer unauffälligen Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.

Kein heißes Wasser verwenden.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Produktart:
Sanitärreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Badreinigung | Bodenreinigung | Fliesenreinigung | Kalklöser | Sanitärreinigung | WC-Reinigung
Gebinde:
Flasche
geeignet für:
Chrom | Edelstahl | Epoxidharzbeschichtung | Feinsteinzeug | Fliesen | Keramik | Porzellan | PVC
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_16056">Dreiturm Amidocid Powergel viskoser Sanitärreiniger</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16056">1.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DT4391</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">3,70</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
konzentriert
pH-Wert:
1,0

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
€ 5,00*
ab € 3,44*
€ 5,29*
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 5,30*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 5,30*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.