| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-D43290 Herst.-Nr.: 4329 EAN/GTIN: 4002017043298 |
| | | |
|
| | |
| Der Alkoholreiniger Dreiturm Neofris citrus plus ist ein schonender Reiniger mit Citrus Duft, ohne filmaufbauende oder rückfettende Substanzen. Die mit dem Alkoholreiniger gereinigten Flächen trocknen schnell, streifen- und schlierenfrei und ohne Rückstände auf. Für die Reinigung aller wasserbeständigen Bodenbeläge und Oberflächen wie PVC, Laminat, versiegelte Holzböden, Linoleum, Kunststoff, Glas, keramische Wand- und Bodenfliesen, Kunst- und Natursteinböden geeignet. Anwendung: Dreiturm Alkoholreiniger Neofris citrus plus je nach Verschmutzungsgrad 50-100 ml in 8 L Wasser geben und die Reinigung wie gewohnt durchführen. Ein Nachwischen der Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, dreiturm allzweckreiniger 10l, allesreiniger 10 l, allesreiniger dreiturm, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Dreiturm, Mehrweckreiniger, Multireiniger, Oberflächenreiniger, Unterhaltsreiniger, Glanzreiniger, Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel, 10L |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 20,45* | € 29,23* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 19,37* | € 29,24* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 20,42* | € 29,24* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 20,52* | € 29,24* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 24,72* | € 36,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 2,045* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|