| |
|
| Artikel-Nr.: 894-DT4329 Herst.-Nr.: 4329 EAN/GTIN: 4002017043298 |
| | | |
|
| | |
| Dreiturm Neofris citrus+ Alkoholreiniger schonender Universalreiniger auf Alkoholbasis DREITURM NEOfris citrus+ Alkoholreiniger Schonender Universalreiniger auf Alkoholbasis mit länger anhaltendem Citrus Duft. Die gereinigten Flächen trocknen schnell, ohne Rückstände, schlieren- und streifenfrei auf. - ohne rückfettende oder filmaufbauende Substanzen.
- für alle wasserbeständigen Oberflächen
- glänzende Flächen werden nicht matt
- kein Nachwischen
- HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor
- 40 ml auf 8 Liter Wasser
- pH-Wert: 7
NEOfris citrus+ nicht in heißes Wasser geben, da ansonsten der Alkoholanteil verdunstet und die Reinigungswirkung stark beeinträchtigt wird. Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 10.000 | Produktart: | Bodenreiniger | Oberflächenreiniger | Produktkategorie: | Reinigungsmittel | Anwendungsbereich: | Bodenreinigung | Büroreinigung | Fliesenreinigung | Universalreinigung | Gebinde: | Kanister | geeignet für: | Chrom | Edelstahl | Epoxidharzbeschichtung | Feinsteinzeug | Fliesen | Gummi | Holz (versiegelt) | Keramik | Kunststoff | Laminat | Linoleum | Marmor | Polyurethan | Porzellan | PVC | Terrazzo | Zementestrich | Gewindetyp: | DIN 45 | Tabelle: | <table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Gebinde (759), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Gebinde</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1">Flasche</td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16077">1.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DT4328</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">3,20</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1">Kanister</td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16078">10.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DT4329</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">22,30</span></td></tr></tbody></table> | Konzentration: | konzentriert | pH-Wert: | 6,0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 20,46* | € 29,10* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 19,37* | € 29,11* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 20,42* | € 29,11* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 20,45* | € 29,11* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 24,85* | € 36,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 2,045* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|