| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-99VB201065 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 31019335 EAN/GTIN: 8713631019335 |
| |
|
| | |
| für Abfallsäcke 68x80 oder 70x110 cm Durchmesser 35 cm Höhe 95 cm Weitere Informationen: | | Art: | 1-fach | Verwendung: | Innenbereich | Inhalt: | bis 60 L | Material: | Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackhalter 60l, abfallsackhalter, müllsackständer 1fach, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, ReinigungsBerater, Müll Ständer, Müllsack Ständer, Wertstoffständer, Abfallsammler, Müllsammler, Wertstoff Ständer, Abfallsack Halter, Wertstoffsammler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,35* | € 178,15* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 134,11* | € 178,15* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,04* | € 218,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|