Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer aus Stahl, für Volumen 60 l, mit Stahldeckel, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllsackständer aus Stahl
Müllsackständer aus Stahl
Artikel-Nr.:
     103-178661
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631019335
EAN/GTIN:
     8713631019335
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Müllsackständer aus Stahl, für Volumen 60 l, mit Stahldeckel, verzinkt.

Robuste und stabile Ausführung dank des Dreibeingestells. Klemmring zur Sackbefestigung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1030 mm
Durchmesser Einwurföffnung:
400 mm
Für Sackinhalt:
< 60 Liter
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Anzahl Sammeleinheiten:
1-fach-Sammler
Ausstattung:
mit Deckel
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackhalter 60l, abfallsackhalter, müllsackständer 1fach, 178661 49, Abfallsackgestell, Abfallsackgestelle, Abfallsackhalterung, Abfallsacksammler, Müllbehälter, Müllbeutelständer, Mülleimer, Müllkübel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,93*
€ 176,75*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 133,74*
€ 176,75*
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 165,32*
€ 216,30*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,75*
€ 210,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,09*
€ 208,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,70*
€ 203,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,81*
€ 196,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,93*
€ 159,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.