| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-99VB102700R Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 31001521 EAN/GTIN: 8713631001521 |
| |
|
| | |
| Oben: 30x30 cm Unten 24,5x24,5 cm Höhe: 36 cm Weitere Informationen: | | Form: | eckig | Verwendung: | Innenbereich | Inhalt: | bis 27 L | Farbe: | rot | Material: | Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, edelstahlpapierkorb rot, abfall korb, vepa bins papierkorb, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, ReinigungsBerater, Mülleimer, Abfalleimer, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallsammler, PapierkorbAbfallsammler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 26,77* | € 43,41* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 30,72* | € 43,41* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,10* | € 44,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|