| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-99VB102700G Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 31001460 EAN/GTIN: 8713631001460 |
| |
|
| | |
| Oben: 30x30 cm Unten 24,5x24,5 cm Höhe: 36 cm Weitere Informationen: | | Form: | eckig | Verwendung: | Innenbereich | Inhalt: | bis 27 L | Farbe: | grau | Material: | Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, abfallkorb 27l verzinkt, stahlpapierkorb grau, abfall korb, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, ReinigungsBerater, Mülleimer, Abfalleimer, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallsammler, PapierkorbAbfallsammler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 30,11* | € 42,52* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,05* | € 42,52* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 26,74* | € 43,44* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,12* | € 44,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|