Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simplehuman Abfalleimer Schwingdeckel 60 L schwarz CW1333 mit abnehmbarem Schwingdeckel zur einfachen Reinigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-99VB007540
Hersteller:
     simplehuman
Herst.-Nr.:
     CW1333
EAN/GTIN:
     0838810007540
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Dieser Abfalleimer aus Kunststoff besitzt einen mittig gelagerten Schwingedeckel mit schwerem Scharnier, der sich leicht öffnen lässt und sanft zurück schwingt. Ein schnellspanner Scharnier ermöglicht ein einfaches Abnehmen des Deckels und vereinfacht so die Reinigung. Der passende Müllbeutel hat den Code Q und ist unter dem Artikel bei Verbrauchsmaterial verknüpft.
Weitere Informationen:
Form:
eckig
Inhalt:
bis 60 L
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Standardabfalleimer, Standardmülleimer, schwingdeckel-eimer 60l kunststoff, schwingdeckel eimer, schwingdeckel- eimer 60l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Simplehuman, Treteimer, Tretabfalleimer, Abfalltreteimer, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfallsammler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 76,27*
€ 102,44*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 78,60*
€ 111,06*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 91,86*
€ 121,65*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,44*
€ 121,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG782200BEIG
ab € 175,26*
Ähnlich
Vepa Bins
12608030
ab € 18,48*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 266,72*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 40,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.