| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-99SE4140SIL Herst.-Nr.: SE-4140-SIL EAN/GTIN: 4897020626275 |
| | |
|
| | |
| Der flammverlöschende Mülleimer ist aus beschichtetem Metall gefertigt, inkl. Inneneimer, 1/4 Kreis und silber. Produkt kann einzeln oder als Kombination mit mehreren genutzt werden. Verstellbare Standfüße lassen sich auf alle Untergründe anpassen. Durchmesser der Öffnung 11 cm. Im Lieferumfang befindet sich 1 Mülleimer in der Farbe silber. Weitere Informationen: | | Art: | mit Einwurfloch | Inhalt: | bis 36 L | Inneneimer: | 1-fach | Material: | Metall | Farbe: | silber |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Werkstatt-Abfallbehälter, stahlpapierkorb silber 30l, edelstahlpapierkorb 30 l, stahlpapierkorb silber, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Probbax, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 324,92* | € 413,01* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 325,17* | € 413,02* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 345,57* | € 439,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 434,02* | € 545,61* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 491,82* | € 620,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|