Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Standardmülleimer
>
Artikel
Modularer, selbstlöschender Abfalleimer 36L, grau, Viertelkreis
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3774P-SE-4140-SIL
Hersteller:
Probbax
Herst.-Nr.:
SE-4140-SIL
EAN/GTIN:
4897020626275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
elegantes, flammverlöschendes System zur Abfalltrennung
aus pulverbeschichtetem Metall grauselbstlöschend durch spezielle Form des DeckelsTÜV zertifiziert Papierfeuerpassend für alle Umgebungenverstellbare Standfüße lassen sich auf alle Untergründe anpassen, handfreie BedienungProdukt kann einzeln oder als Kombination meit mehreren genutzt werdenals modulares System erhältlich in zwei Formen , Edelstahl oder beschichtetes Metall in vier Farben
... >
Lager 3774
>
Probbax - Sortiment
>
Papierkorb
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfall-Korb
,
Abfallkorb
,
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
Brandschutzbehälter
,
Selbstlöschende Abfallbehälter
,
Selbstlöschender Papierkorb
,
Sicherheits-Papierkorb
,
Sicherheitsabfallbehälter
,
Sicherheitspapierkorb
,
Edelstahlpapierkorb
,
Stahlpapierkorb
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Werkstatt-Abfallbehälter
,
abfallkorb verzinkt
,
abfallkorb
,
Papierkorb selbstlöschend
,
feuerfester Abfalleimer
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9428
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,91*
€ 415,82*
Lager 3774
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,99*
€ 415,83*
Lager 827
18 Tage
19
Frei Haus
ab € 350,51*
€ 449,53*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 355,70*
€ 454,95*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 431,33*
€ 549,89*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3774
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,83*
€ 494,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,20*
€ 491,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,41*
€ 469,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,92*
€ 446,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,99*
€ 384,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3774
Versand:
Lager 3774
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3774
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anzeigetafel für Sicherheitspapierkörbe SE-4040 und SE-4140
Probbax
SE-4041-WHT
€ 44,59*
Zubehör
Anzeigetafel für Sicherheitspapierkörbe SE-4040 und SE-4140
Probbax
SE-4041-SIL
€ 44,68*
Zubehör
Anzeigetafel für Sicherheitspapierkörbe SE-4040 und SE-4140
Probbax
SE-4041-SSSTL
€ 72,59*
Zubehör
Anzeigetafel, HxB 315 x 255 mm, schwarz.
Kaiser+Kraft
SE-4041-BLA
€ 41,58*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.