Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer Probbax Recycling mit Einwurfloch 40 L matt/grün Abfallbehälter mit großer Einwurföffnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-99OD6140SGRN
Hersteller:
     Probbax
Herst.-Nr.:
     OD-6140-SGRN
EAN/GTIN:
     4897020626404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Recycling Behälter mit großer Einwurföffnung 20 cm Durchmesser. Abnehmbarer lackierter Deckel. Mit Innnenbehälter für hygienische Handhabung. Gummiring am Fuss zum Schutz des Bodens. Material Korpus und Deckel: Edelstahl Farbe: Edelstahl matt/grün
Weitere Informationen:
Art:
mit Einwurfloch
Inhalt:
bis 40 L
Inneneimer:
1-fach
Material:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl matt/grün
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, mülltrennsystem 3x40 l edelstahl, edelstahl abfallbehälter, edelstahlpapierkorb edelstahl, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Probbax, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 125,88*
€ 165,63*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,22*
€ 165,64*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,01*
€ 189,99*
€ 4,95*
ab € 167,21*
€ 220,47*
Frei Haus
ab € 210,30*
€ 274,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,63*
€ 197,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,18*
€ 195,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,95*
€ 189,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,94*
€ 182,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Probbax
OD-3352-BLA
ab € 253,50*
Ähnlich
Probbax
OD-6140-SBLU
ab € 124,94*
Ähnlich
Probbax
OD-6140-SSSTL
ab € 124,79*
Ähnlich
Probbax
OD-6140-SYEL
ab € 125,55*
Ähnlich
Probbax
OD-6140-SRED
ab € 125,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.