Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Abfallsammler, Volumen 40 l, BxHxT 350 x 740 x 350 mm, Deckel gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahl-Abfallsammler
Artikel-Nr.:
     103-493010
Hersteller:
     Probbax
Herst.-Nr.:
     OD-6140-SYEL
EAN/GTIN:
     4897020626435
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Edelstahl-Abfallsammler, Volumen 40 l, BxHxT 350 x 740 x 350 mm, Deckel gelb.

Extragroße Einwurföffnung. Ideal zur Wertstoffsammlung geeignet dank Farbcodes. Mit Bodenschutzring.

Edelstahl-Abfallsammler mit Inneneimer aus Stahlblech. Hervorragend für den repräsentativen Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Volumen:
40 Liter
Höhe:
740 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
350 mm
Durchmesser:
350 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Einsatzort:
Innenbereich
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, mülltrennsystem 3x40 l edelstahl, edelstahl abfallbehälter, edelstahlpapierkorb edelstahl, 493010 49, Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfallsammler aus Edelstahl, Behälter für Abfall, Edelstahl-Mülleimer, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Universalabfallsammler, Universalmülleimer, Universalmüllsammler, Wertstoffcontainer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 124,84*
€ 164,41*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,42*
€ 164,42*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,14*
€ 188,79*
13 Tage
16
Frei Haus
ab € 160,81*
€ 209,28*
€ 4,95*
ab € 167,07*
€ 219,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,42*
€ 195,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,38*
€ 194,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,04*
€ 188,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,47*
€ 181,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,42*
€ 149,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Probbax
OD-3352-BLA
ab € 253,50*
Ähnlich
Probbax
OD-6140-SBLU
ab € 125,76*
Ähnlich
Probbax
OD-6140-SSSTL
ab € 124,85*
Ähnlich
Probbax
OD-6140-SGRN
ab € 124,94*
Ähnlich
Probbax
OD-6140-SRED
ab € 124,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.