| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-99908120 Herst.-Nr.: 908120 EAN/GTIN: 8056324530022 |
| |
|
| | |
| Die Rückseite des Spenders besteht aus ABS grau und das Gehäuse aus SAN transparent blau, Ist ausgelegt für Handtuchpapier mit Interfold, C-Z-Faltung. Kapazität: 300 Blatt. Der Spender ist abschließbar und zur Wandmontage. Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Material: | Kunststoff | Füllmenge: | ca. 300 Blatt | Abschließbar: | ja |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, Wandaschenbecher, Wandascher, falthandtuchspender weiß, falthandtuchspender, falthandtuchspender 300 blatt, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Orgavente, Handtuchpapierspender, Handtuchhalter, Papierhalt, Falthandtuchhalter Orgavente, WAVE |
| | |
| |