| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-99908020 Herst.-Nr.: 908020 EAN/GTIN: 8033433776565 |
| | |
|
| | |
| Die Rückseite des Handtuchspenders besteht aus ABS grau und das Gehäuse aus ABS weiß. Der Handtuchspender hat eine Kapazität für bis zu 300 Blatt Handtuchpapier mit C-Z-Faltung, ist abschließbar und besitzt ein Sichtfenster zur Kontrolle des Papiervorrats. Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Material: | Kunststoff | Füllmenge: | ca. 300 Blatt | Abschließbar: | ja |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender weiß, falthandtuchspender, falthandtuchspender 300 blatt, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Orgavente, Handtuchpapierspender, Handtuchhalter, Papierhalt, Falthandtuchhalter Orgavente, WAVE |
| | |
| |