Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne Orgavente Sbarazzino mobil 70 L mit Fußpedal und zentraler Öffnung, HACCP gerecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-99790680
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     790680
EAN/GTIN:
     8033433774868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Der mobile Abfallbehälter Sbarazzino verfügt über ein robustes Fußpedal und eine zentrale Öffnung an der Ober- seite. Korpus und Deckel des Behälters sind aus glänzendem Edelstahl, das Pedal und der Griff aus pulverbeschichtetem Stahl. Weiterhin verfügt die Mülltonne über eine abnehm- bare Vorderwand, die das Entleeren des Beutels vereinfacht. Zwei Gummiräder sorgen für eine einfache Handhabung, der Müllbeutel wird innen liegend durch einen elastischen Gurt gehalten. Der Abfallbehälter eignet sich ideal für eine Positionierung unter einer offenen Arbeitsfläche.
Weitere Informationen:
Form:
eckig
Ausführung:
fahrbar mit Tretpedal
Deckel:
mit Deckel
Inhalt:
bis 70 L
Material:
Edelstahl
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonne edelstahl, abfalltonne, abfalltonne 70l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Orgavente, Mülltonnen, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfallsammler, Kunststoffbehälter, Kunststoffeimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,72*
€ 625,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,23*
€ 615,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,16*
€ 578,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,31*
€ 546,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,20*
€ 488,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.