| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-99790640 Herst.-Nr.: 790640 EAN/GTIN: 8033433775667 |
| |
|
| | |
| Der Korpus und der Deckel des Abfallsammlers sind aus glänzendem Edelstahl, das Fußpedal und der Handgriff sind aus pulverbeschichtetem Stahl. Zusätzlich verfügt der Behälter über eine abnehmbare Vorderwand zum einfachen Einsetzen des Müllbeutels. Durch die beiden Gummiräder lässt sich der Behälter bequem bewegen und handhaben. Weitere Informationen: | | Form: | eckig | Ausführung: | fahrbar mit Tretpedal | Deckel: | mit Deckel | Inhalt: | bis 70 L | Material: | Edelstahl |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonne edelstahl, abfalltonne, abfalltonne 70l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Orgavente, Mülltonnen, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfallsammler, Kunststoffbehälter, Kunststoffeimer |
| | |
| |