Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne Orgavente Continox mobil Edelstahl 110 L mit Fußpedal und zwei fahrbaren Rädern, HACCP gerecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-99790624
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     790624
EAN/GTIN:
     8033433771713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Der Korpus und der Deckel des Abfallsammlers sind aus glänzendem Edelstahl, das Fußpedal und der Handgriff sind aus pulverbeschichtetem Stahl. Zusätzlich verfügt der Behälter über eine abnehmbare Vorderwand zum einfachen Einsetzen des Müllbeutels. Durch die beiden Gummiräder lässt sich der Behälter bequem bewegen und handhaben.
Weitere Informationen:
Form:
eckig
Ausführung:
fahrbar mit Tretpedal
Deckel:
mit Deckel
Inhalt:
bis 110 L
Material:
Edelstahl
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonne edelstahl, abfalltonne, abfalltonne 110l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Orgavente, Mülltonnen, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfallsammler, Kunststoffbehälter, Kunststoffeimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,06*
€ 471,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,02*
€ 466,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,33*
€ 445,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,25*
€ 422,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,13*
€ 361,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.