| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-99770031 Herst.-Nr.: 770031 EAN/GTIN: 8033433773717 |
| |
|
| | |
| Korpus und Deckel bestehen aus Stahl, schwarz. Selbstlöschender Deckel - verhindert eine Feuer-Ausbreitung. Mit Bodenschutzring aus Gummi. Weitere Informationen: | | Form: | rund | Verwendung: | Innenbereich | Inhalt: | bis 30 L | Farbe: | schwarz | Material: | Stahl |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, selbstlöschender papierkorb stahl, edelstahlpapierkorb 30 l, abfall korb, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Orgavente, Papierkorb feuersicher, Mülleimer, Abfalleimer, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallsammler, Grisù |
| | |
| |