Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllcontainer Orgavente CONTIVIA 4 mobil blau 660 L aus Kunststoff mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-99766641
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     766641
EAN/GTIN:
     8033433776008
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Polyethylen Abfallbehälter. Nur aus neuem Werkstoff hergestellt. UV, kälte, wärme und chemikalienbeständig. Laufruhige, vollgummibereifte Laufrollen. Massive Radachse aus Stahl, galvanisch verzinkt Breite Griffe auf dem Deckel.
Weitere Informationen:
Art:
ohne Einwurfschlitz
Inhalt:
660 L
Material:
Kunststoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonne stahl, abfalltonne, großmülltonne 660 l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Orgavente, Müllcontainer, Müll Container, Mülltonnen, Abfallbox, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfallsammler, Kunststoffbehälter, Kunststoffeimer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 621,73*
€ 784,92*
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 811,35*
€ 1.007,80*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,92*
€ 934,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,70*
€ 918,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,71*
€ 858,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,62*
€ 812,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,73*
€ 739,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.