Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contivia 4,Mülltonne 4 Räder 660L gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228792
228792
Artikel-Nr.:
     711-228792
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     766641
EAN/GTIN:
     8033433776008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Mülltonne mit 4 Rädern aus Polyethylen hoher Dichte 660L gelb, nur aus neuem Werkstoff hergestellt, UV-, kälte-, wärme- und chemikalienbeständig, breite Griffe auf dem Deckel, laufruhige, vollgummibereifte Laufrollen, massive Radachse aus Stahl, verzinkt, Pedal als Zubehör -nur für 120L, nach Norm: DIN30740/EN840, Ring für Beutelhalterung-nur für 120L

Suchbegriffe:
Mülltonne, Container, Müllcontainer, Mobiler Abfalleimer, Mobiler Abfallbehälter, Mobile Mülltonne, Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter

Weitere Informationen:
Inhalt:
660 l
Farbe Korpus:
gelb
Gewicht:
45 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonne stahl, abfalltonne, großmülltonne 660 l, Container, Müllcontainer, Mobiler Abfalleimer, Mobiler Abfallbehälter, Mobile Mülltonne, Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 628,57*
€ 787,58*
Lager 711
14 Tage
14
Frei Haus
ab € 812,57*
€ 1.001,99*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.001,99*
€ 1.192,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 985,80*
€ 1.173,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 918,11*
€ 1.092,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,86*
€ 1.038,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,57*
€ 966,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.