Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallwagen Rubbermaid Tilt Truck 0,6 m³ Schwarz Müllsammler und Transport mittelschwerer Materialien


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9976184182
Herst.-Nr.:
     76184181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kippwagen
Mulden-Kipper
Muldenkipper
Muldenkippwagen
Transportwagen aus Strukturschaum für das Sammeln von Müll und den Transport von mittelschweren Materialien. Ausgestat- tet mit 2 festen und 2 Schwenkrollen für optimale Beweglichkeit. Mit ergonomischem Griff. Durch den speziellen Entwurf und den zusätzlichen Griff an der Unterseite kann der Tilt Truck von einer Person entleert werden. Gewölbter, gelenkiger Deckel separat erhältlich. Tragfähigkeit bis 600 Liter/ 272 Kg. Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen.
Weitere Informationen:
Art:
1-fach
Inhalt:
bis 600 L
Verwendung:
Außenbereich
Material:
Kunststoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Abfall-Container, Abfallcontainer, Müllcontainer, Umleerbehälter, kippwagen 600l, kippwagen, abfallcontainer kunststoff, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Rubbermaid, Abfallwagen, Müllsackwagen, Abfall Transportwagen, Müllsammler, Materialwagen, mobile Mülltonne, Abfallsammler, Abfalltonne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 982,59*
€ 1.136,04*
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.004,56*
€ 1.137,68*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.137,68*
€ 1.353,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.118,93*
€ 1.331,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.051,64*
€ 1.251,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.027,76*
€ 1.223,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.004,56*
€ 1.195,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG9T2200BLA
ab € 228,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.