Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallcontainer 'Tilt Truck' Rubbermaid, Standardlast, 600 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Abfallcontainer -Tilt Truck- Rubbermaid, 400 Liter, mit je 2 Lenk- und Bockrollen (Art. 22419)
Modellbeispiel: Abfallcontainer -Tilt Truck- Rubbermaid, 400 Liter, mit je 2 Lenk- und Bockrollen (Art. 22419)
Modellbeispiel: Abfallcontainer -Tilt Truck- Rubbermaid, für Standardlast, 600 Liter (Art. 22467)
Modellbeispiel: Abfallcontainer -Tilt Truck- Rubbermaid, für Schwerlast, 800 Liter (Art. 22471)
Detailansicht: zusätzlich unten angebrachter Griff an Abfallcontainer -Tilt Truck- Rubbermaid (Art. 22419)
Anwendungsbeispiel: einfaches Handling des Abfallcontainer -Tilt Truck- Rubbermaid (Art. 22467)
Anwendungsbeispiel: ergonomische Griffe des Abfallcontainers -Tilt Truck- Rubbermaid (Art. 22471)
Anwendungsbeispiel: kontrolliertes Ausschütten durch unten angebrachten Griff (Art. 22419)
Anwendungsbeispiel: Abfallcontainer -Tilt Truck- eingerückte Radposition verhindert Schäden an Türen, Wänden etc.
Artikel-Nr.:
     328SW-22467
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876184181
Suchbegriffe:
Kippwagen
Mulden-Kipper
Muldenkipper
Muldenkippwagen
  • Material: Polyethylen
  • Farbe: schwarz
  • je 2 Bock- und Lenkrollen

|
  • nahezu wartungsfrei und sichere Handhabung
  • eingerückte Radposition mit abdruckfreien Rollen
  • einzigartiger Griff ermöglicht problemloses Manövrieren
  • unten angebrachter Griff erlaubt kontrolliertes Ausschütten durch eine einzelne Person
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lastgruppe:
Standardlast
Gesamthöhe:
965 mm
Gesamtbreite:
768 mm
Gesamttiefe:
1638 mm
Abfallbehälter Volumen:
600 Liter
Farbe:
schwarz
Material:
Polyethylen
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Befestigung:
Mobil
Serie:
Rubbermaid
Ascher:
Ohne Ascher
Eigenschaft:
je 2 Bock- und Lenkrollen
Behälter Anzahl:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Abfall-Container, Abfallcontainer, Müllcontainer, Umleerbehälter, kippwagen 600l, kippwagen, abfallcontainer kunststoff, Müllbox, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Papierkorb, Großmülltonne, Wertstoffcontainer, Tilt, Truck, Rubbermaid, Glogner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 977,82*
€ 1.148,93*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.008,60*
€ 1.148,93*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.148,93*
€ 1.367,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.096,51*
€ 1.304,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.057,19*
€ 1.258,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.023,03*
€ 1.217,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 977,82*
€ 1.163,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG9T2200BLA
ab € 227,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.