Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer Rubbermaid Marshal Container 79,5 L Schwarz Mülleimer mit Druckdeckel und Beutelhalter, feuerfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9976156898
Herst.-Nr.:
     76156898
EAN/GTIN:
     0086876156898
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Runder Container mit Druckdeckel und Beutelhalter. Hergestellt aus feuerfestem Kunststoff.
Weitere Informationen:
Art:
mit Push-Deckel
Inhalt:
bis 80 L
Inneneimer:
ohne
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, großmülltonne kunststoff 80 liter schwarz, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen schwarz, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Rubbermaid, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler, Papierkorb
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,93*
€ 400,05*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,48*
€ 401,79*
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 313,36*
€ 402,76*
11 Tage
12
Frei Haus
ab € 365,26*
€ 469,19*
Lager 9428
3
Frei Haus
ab € 379,43*
€ 489,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,42*
€ 582,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,85*
€ 578,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,12*
€ 522,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,83*
€ 487,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,43*
€ 451,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FGAOT35SA
ab € 1.188,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.