Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9955115462 Herst.-Nr.: 55115462 EAN/GTIN: 8710755115462 |
| |
|
| | |
| Treteimer mit herausnehmbarem, Inneneimer aus Kunststoff. Die einzigartige Soft-Verschlusstechnik lässt den Deckel sanft und ruhig schließen. Ausgerüstet mit rutschfester Unterseite, die den Boden schützt und dafür sorgt, dass der Treteimer stabil ist. Weitere Informationen: | | Art: | mit Touch-Deckel | Inhalt: | bis 30 L | Inneneimer: | 1-fach | Material: | Edelstahl | Farbe: | Edelstahl |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer 30 l edelstahl, edelstahl abfallbehälter, tretabfalleimer 30 l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Brabantia, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,62* | € 146,78* | | | | | 12 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 111,45* | € 147,88* | | | | | 42 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 112,85* | € 149,69* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 123,03* | € 162,39* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,22* | € 169,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|