Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-407-945 Herst.-Nr.: 55115462 EAN/GTIN: 8710755115462 |
| |
|
| | |
| Touch New Abfallbehälter 30 Liter, Brabantia - Design-Abfalleimer extra hoch auf Beinen mit zwei Kunststoff-Inneneimern (2x 30 Liter) zur Abfalltrennung. Der platzsparende Abfalleimer ist mit einem Soft-Touch-Öffnungs- und Schließsystem ausgestattet, so dass sich der Deckel bei leichter Berührung geräuschlos öffnet. Die große Einwurf Öffnung erleichtert das Werfen. Einfache Reinigung dank herausnehmbarem Inneneimer aus Kunststoff. Durch die stabilen Griffe leicht zu bewegen. Die verstellbaren kurzen Beine mit Anti-Rutsch-Funktion sorgen für eine ideale Höhe und machen ein Bücken weniger erforderlich.
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Länge: | 32.00 cm | Breite: | 29.50 cm | Höhe: | 72.00 cm | Gewicht: | 0.82 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer 30 l edelstahl, edelstahl abfallbehälter, tretabfalleimer 30 l |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,62* | € 146,78* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 111,45* | € 147,88* | | | | | 41 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 112,85* | € 149,69* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 123,03* | € 162,39* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,22* | € 169,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|