| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9943131 Herst.-Nr.: 43131 EAN/GTIN: 4030695431311 |
| | |
|
| | |
| Lieferbar in 4 Größen und in zwei Ausführungen ohne/mit Fußpedal. Als beschichtetes Gerät oder als Edelstahl Gerät, jeweils mit Einwurfklappe. Ausgerüstet mit verzinktem Inneneinsatz und bodenschonendem Kantenschutz. Weitere Informationen: | | Form: | rund | Inhalt: | bis 52 L | Inneneimer: | 1-fach | Material: | Metall | Farbe: | silber |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, push abfallsammler, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, VAR, Abfalltreteimer, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfalltonne, Abfallsammler |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,85* | € 177,05* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,02* | € 177,68* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,34* | € 178,19* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,73* | € 183,24* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 163,61* | € 242,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|