Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandaschenbecher VAR SG 50 Wandascher antik silber 2,5 L zur Rohr- oder Wandbefestigung, gefertigt aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9940254
Herst.-Nr.:
     40254
EAN/GTIN:
     4030695402540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher edelstahl
wandaschenbecher
Gefertigt aus Edelstahl mit einer hochwertigen Struktur- Pulverbeschichtung in antik-silber oder deep-brown. Inhalt ca. 2,5 l. Ausgerüstet mit Dreikantschloss 1 Schlüssel. Praktische Entleerung im Bodenbereich (Schutzkappe entfernen, mit Schlüssel innenliegende Klappe entriegeln – Aschereste fallen nach unten heraus. Schlüssel abziehen – innenliegende Klappe schließt selbsttätig.) Lieferung inkl. Montagematerial zur Rohr- oder Wandbefestigung.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Material:
Edelstahl
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: var wandascher, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, VAR, Aschenbecher, Ascher, Außenaschenbecher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 141,43*
€ 181,17*
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 141,70*
€ 181,17*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,44*
€ 187,23*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,17*
€ 215,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,44*
€ 213,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,21*
€ 207,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,40*
€ 199,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,70*
€ 168,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.