Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülltrennsystem
>
Pedal für Wertstoffsammler
>
Artikel
Müllsackständer VAR Scherenständer mit Fußpedal 120 L blau ideal für 120 L Müllsäcke, robuste und stabile Konstruktion
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-993636
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
3636
EAN/GTIN:
4030695036363
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammler aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Aus- gerüstet mit Klemmring Edelstahl zur sicheren Befestigung eines 120 Liter Kunststoffsackes. Mit robustem Kunststoff- deckel. Lieferbar ohne oder mit praktischer Fußpedalbetätigung.
Weitere Informationen:
Art:
1-fach
Verwendung:
innenbereich
Inhalt:
bis 120 L
Material:
Edelstahl
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Abfallbehälter
>
Müllsackständer
Weitere Suchbegriffe:
Abfallsammelsystem
,
Abfallständer
,
Müllsackhalter
,
Müllsackständer
,
Standabfallsammler
,
Wertstoffsackhalter
,
Pedal für Wertstoffsammler
,
Tretvorrichtung für Wertstoffsammler
,
müllsackständer 70-120 l
,
abfallsackhalter
,
abfallsackhalter 120 liter
,
Abfalleimer & Müllentsorgung
,
Abfallbehälter
,
VAR
,
Müll Ständer
,
Müllsack Ständer
,
Wertstoffständer
,
Abfallsammler
,
Müllsammler
,
Wertstoff Ständer
,
Abfallsack Halter
,
Wertstoffsammler
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,61*
€ 137,35*
Lager 6922
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,70*
€ 203,07*
Lager 9428
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 182,04*
€ 235,96*
Lager 3904
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,09*
€ 239,02*
Lager 328
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 172,71*
€ 245,38*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,96*
€ 280,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,47*
€ 280,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,07*
€ 270,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,02*
€ 255,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,04*
€ 216,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900012531, Verschlussdraht Pack a 1000 Stück
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,81*
Zubehör
Abfallsäcke 120 Liter
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 109,23*
Zubehör
Drillapparat für Verschlussdraht
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,18*
Zubehör
MÜLLBEUTEL / MÜLLSÄCKE 70 X 110 CM 120 LITER SCHWARZ GEROLLT TYP 60
TOP
311775
ab € 42,09*
Zubehör
Müllsack,120l,HDPE,Stärke 25 µm,LxB 1100x700mm,blau
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 95,97*
Zubehör
Müllsack,120l,HDPE,Stärke 25 µm,LxB 1100x700mm,gelb
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 95,98*
Zubehör
Müllsack,120l,LDPE,Stärke 60 µm,LxB 1100x700mm,rot
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 62,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen