| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-993606 Herst.-Nr.: 3606 EAN/GTIN: 4030695036066 |
| | |
|
| | |
| Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl mit fester Bodenplatte. Lieferbar in zwei Größen. Als stationäre oder fahrbare Ausführung 4 Laufrollen, 2 mit Feststeller. Laufrollen mit Edelstahlgehäuse. Weitere Informationen: | | Art: | 1-fach | Verwendung: | Innenbereich | Inhalt: | bis 70 L | Material: | Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, edelstahl-abfallbehälter 60l, edelstahl abfallbehälter, var abfallsackhalter, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, VAR, Müll Ständer, Müllsack Ständer, Wertstoffständer, Abfallsammler, Müllsammler, Wertstoff Ständer, Abfallsack Halter, Wertstoffsammler |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 150,19* | € 195,28* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 158,53* | € 205,03* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,16* | € 205,03* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,84* | € 224,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 182,70* | € 236,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|