Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAR® Abfallsackhalter, Edelstahl, 60 Liter, stationär 195154-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-195154-YY
Herst.-Nr.:
     3606
EAN/GTIN:
     4030695036066
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
VAR® Abfallsackhalter, Edelstahl, 60 Liter, stationär Der Abfallsackhalter VAR®, Edelstahl bietet die Möglichkeit einen herkömmlichen Müllsack offen aufzuspannen und den Einwurf von Abfällen zu erleichtern. Der Halter ist für unterschiedlich große Müllsäcke erhältlich, sowie in einer mobilen oder stationären Ausführung lieferbar. Aus Edelstahl Stationär oder fahrbar Stabile Bodenplatte Behältertyp = Abfallsackständer Höhe = 668 mm Breite = 330 mm Tiefe = 290 mm Material = Edelstahl Eigengewicht = 5 kg
Weitere Informationen:
Breite:
330 mm
Eigengewicht:
5 kg
Höhe:
668 mm
Tiefe:
290 mm
Behältertyp:
Abfallsackständer
Material:
Edelstahl
HEIGHT GRO:
644.00 mm
WIDTH GRO:
292.00 mm
DEPTH GRO:
54.00 mm
WEIGHT GRO:
6.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239300
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\, Spedition
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 150,42*
€ 195,50*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 158,84*
€ 205,05*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 158,92*
€ 205,05*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,69*
€ 223,61*
Frei Haus
ab € 183,34*
€ 235,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,05*
€ 244,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,74*
€ 242,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,74*
€ 236,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,92*
€ 218,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,92*
€ 189,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.