Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer VAR Abfallbehälter Pushbin 50 L blau mit Einwurfklappe, aus Kunststoff, abnehmbares Kopfteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-993561
Herst.-Nr.:
     3561
EAN/GTIN:
     4030695035618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Kopfteil mit Einwurfklappe, abnehmbar, Kopfteil wird mit zwei praktischen Klemmverschlüssen befestigt, Behälter flüssigkeitsdicht, Inhalt ca. 50 Liter, Lieferbar in sechs Farben, Einwurfklappe bei allen Ausführungen Farbe silber, Zubehör: Fahruntersatz, Kunststoff, mit 4 Lenkbremsrollen
Weitere Informationen:
Art:
mit Push-Deckel
Inhalt:
bis 50 L
Inneneimer:
ohne
Material:
Kunststoff
Farbe:
blau
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, kunststoff-abfallbehälter 50 l, abfallbehälter für außenanlagen, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, VAR, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler, Papierkorb
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
€ 5,45*
ab € 42,32*
€ 42,68*
52 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 37,68*
€ 51,25*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 40,65*
€ 55,19*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,82*
€ 56,55*
Lager 9428
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 49,96*
€ 77,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 26,10*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3569
ab € 30,54*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,15*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.