| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-993173 Herst.-Nr.: 3173 EAN/GTIN: 4030695031733 |
| | |
|
| | |
| Gefertigt sind die Geräte und die Löschköpfe aus Stahlblech und für einen optimalen Oberflächenschutz pulverbe- schichtet. Der Korpus ist wahlweise in acht verschiedenen Farben lieferbar. Das Kopfteil ist bei allen Ausführungen schwarz beschichtet. Weitere Informationen: | | Form: | rund | Verwendung: | Innenbereich | Inhalt: | bis 80 L | Farbe: | grau | Material: | Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Werkstatt-Abfallbehälter, stahlpapierkorb grau, abfall korb, abfall-korb stahl, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, VAR, Papierkorb feuersicher, Mülleimer, Abfalleimer, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallsammler |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,73* | € 154,13* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,56* | € 157,84* | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,79* | € 165,53* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,80* | € 168,81* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 138,55* | € 182,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|