| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-654793 Herst.-Nr.: 3173 EAN/GTIN: 4030695031733 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900012420, Selbstlöschender Papierkorb aus Stahlblech, ähnl. RAL 7035 lichtgrau Dieser Papierkorb ist eine solide Stahlblechausführung mit Löschkopf. , Erhältlich in 5 unterschiedlichen Größen , Oberfläche: pulverbeschichtet, Fabrikat: VAR Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 10200 GRAMM | Füllvolumen: | 80 l | Maße HxØ: | 560x465 mm | Gewicht: | 10,2 kg | Herstellerartikelnummer: | 3173 | Herstellername: | VAR GmbH | Markenname: | VAR | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Werkstatt-Abfallbehälter, stahlpapierkorb grau, abfallkorb, abfallkorb verzinkt, 00012420, PAPIERKORB |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 119,21* | € 158,05* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 119,21* | € 158,05* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,80* | € 158,79* | | | | | 51 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,33* | € 176,02* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,78* | € 182,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|