Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllcontainer fahrbarer Container 1100 L blau flacher Deckel, aus hochwertigem Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9931718962
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     31718962
EAN/GTIN:
     8713631718962
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Fahrbarer Großraummüllcontaier, hergestellt aus hoch- wertigem Kunststoff HDPE mit einem flachen Deckel. Mit vier ergonomischen Handgriffen an den Seiten und vier Gummirädern, von denen zwei verriegelbar sind. Aufnahmezapfen um den Container zum Entleeren heben zu können. Zertifizierung nach EN 840. Farbe RAL GZ 951/1. Zulässiges Gesamtgewicht: max. 510 kg
Weitere Informationen:
Art:
ohne Einwurfschlitz
Inhalt:
1100 L
Material:
Kunststoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, müllgroßbehälter kunststoff 1100 liter, abfallgroßbehälter 1100 liter, abfalltonnen kunststoff, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, reinigungsberater, Müll Container, Mülltonnen, Abfallbox, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfallsammler, Kunststoffbehälter, Kunststoffeimer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 499,09*
€ 631,74*
Lager 9428
6
Frei Haus
ab € 501,12*
€ 631,74*
5 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 484,53*
€ 652,12*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,74*
€ 751,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,29*
€ 741,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,22*
€ 697,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,69*
€ 660,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,12*
€ 596,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 47,62*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG264360GRAY
ab € 115,77*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 50,21*
Ähnlich
Vepa Bins
31005949
ab € 912,50*
Ähnlich
Vepa Bins
31009404
ab € 440,87*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 1.173,90*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 518,55*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 64,15*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 140,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.