Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenaschenbecher The DropPit Basic L Zigarettensammler 40 x 40 cm, aus korrosionsbeständigem verzinkten Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9931717217
Hersteller:
     TheDropPit
Herst.-Nr.:
     31717217
EAN/GTIN:
     8713631717217
Suchbegriffe:
Bodenaschenbecher
Der DropPit ist ein Abfall-/Zigarettensammler aus korrosionsbeständigem verzinkten Stahl in der Größe einer Straßenplatte 40x40.Einfach zu Entleeren: das Gitter mit Schloss (Schlüssel mitgeliefert) entriegeln und den Inneneinsatz heraus nehmen. Der Inneneinsatz und die Basis verfügen über Drainageöffnungen an der Unterseite. Der DropPit eignet sich hervorragend für die Eingänge von öffentlichen Gebäuden, wie z.B. Schulen und Krankenhäusern, aber auch vor Sporthallen und Betriebsgebäuden.
Weitere Informationen:
Art:
Bodenascher
Farbe:
silbergrau
flammenhemmend:
nein
Bodenverankerung:
ja
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, TheDropPit, Standaschenbecher, Aschenbecher, Ascher, Standascher, Standaschenbecher für draußen, Aschenbecher für draußen, Abfallbox, Müllbehälter, Abfallkorb, Abfallsammler, Abfalleimer, Mülleimer, Papierkorb, Bodenascher, Zigarettensammler, Kippensammler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
4
Frei Haus
ab € 270,44*
€ 344,24*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 271,27*
€ 344,24*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,24*
€ 409,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,59*
€ 407,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,23*
€ 395,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,16*
€ 377,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,44*
€ 321,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.