| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9931709007 Herst.-Nr.: 31709007 EAN/GTIN: 8713631709007 |
| |
|
| | |
| Der DropPit ist ein Abfall-/Zigarettensammler aus korrosionsbeständigem verzinkten Stahl in der Größe einer Straßenplatte 30x30. Ausgeführt mit robustem Schirm mit auffallendem kratz- und UV beständigem Aufkleber mit Abfallsymbol. Personalisierte Aufkleber mit Ihrem eigenen Entwurf sind möglich. Der Ziegel eignet sich zum Beispiel an Eingängen oder gegen Mauern. Der Aschenbecher hat ein einzigartiges Entleerungssystem: mit dem Komfortschlüssel (separat erhältlich) können Sie einfach, schnell, hygienisch und unter Arbeitsschutzaspekten den Rost anheben und den Innenbehälter leeren. Der Inneneinsatz und die Basis verfügen über Drainageöffnungen an der Unterseite. Durch den mitgelieferten Bodenanker vandalensicher verankerbar. Weitere Informationen: | | Art: | Bodenascher | Farbe: | silbergrau | flammenhemmend: | nein | Bodenverankerung: | ja |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, TheDropPit, Standaschenbecher, Aschenbecher, Ascher, Standascher, Standaschenbecher für draußen, Aschenbecher für draußen, Abfallbox, Müllbehälter, Abfallkorb, Abfallsammler, Abfalleimer, Mülleimer, Papierkorb, Bodenascher, Zigarettensammler, Kippensammler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,42* | € 357,65* | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 284,54* | € 357,67* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,79* | € 357,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|