Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher Ascher-Papierkorb Pyramide (Basis) Edelstahl pulverbeschichteter Stahl mit Einwurföffnung an jeder Seite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9931708635
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     31708635
EAN/GTIN:
     8713631708635
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Robuste quadratische Ascher-Papierkorb-Kombination aus Edelstahl oder pulverbeschichtetem Stahl mit Einwurföffnung an jeder Seite 24x15 cm. Die pyramidenförmige Spitze ist separat erhältlich und in zwei Versionen lieferbar (geschlossen oder offen). Der Abfallbehälter hat eine Tür, die mit einem Dreikantschloss verriegelt werden kann. Der verzinkte Metallinneneimer kann zum Leeren bequem an den Griffen herausgenommen werden. Wird inklusive Aschereinsatz mit Griff zur einfachen Entleerung geliefert. Ideal für öffentliche Plätze. Kann sowohl drinnen als auch draußen aufgestellt werden.
Weitere Informationen:
Art:
Kombi-Ascher mit Abfallsammler
Farbe:
edelstahl
flammenhemmend:
nein
Bodenverankerung:
ohne
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: abfallascher edelstahl, abfallbehälter mit ascher, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, ReinigungsBerater, Standascher, Standaschenbecher, Aschenbecher, Ascher, Standaschenbecher für draußen, Aschenbecher für draußen, Abfallbox, Müllbehälter, Abfallkorb, Abfallsammler, Abfalleimer, Mülleimer, Papierkorb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 703,61*
€ 870,39*
Lager 9428
11
Frei Haus
ab € 698,40*
€ 870,39*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,39*
€ 1.035,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 862,57*
€ 1.026,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,43*
€ 960,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,77*
€ 911,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,40*
€ 831,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.