| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9931705832 Herst.-Nr.: 31705832 EAN/GTIN: 8713631705832 |
| |
|
| | |
| Der DropPit ist ein Abfall-/Zigarettensammler aus korrosionsbeständigem verzinkten Stahl in der Größe einer Straßenplatte 30x30. Ausgeführt mit robustem Schirm mit auffallendem kratz- und UV beständigem Aufkleber mit Abfallsymbol. Personalisierte Aufkleber mit Ihrem eigenen Entwurf sind möglich. Der Ziegel eignet sich zum Beispiel an Eingängen oder gegen Mauern. Einfach zu Entleeren: das Gitter mit Schloss (Schlüssel mitgeliefert) entriegeln und den Inneneinsatz heraus nehmen. Der Inneneinsatz und die Basis verfügen über Drainageöffnungen an der Unterseite. Der DropPit eignet sich hervorragend für die Eingänge von öffentlichen Gebäuden, wie z.B. Schulen und Krankenhäusern, aber auch vor Sporthallen und Weitere Informationen: | | Art: | Bodenascher | Farbe: | silbergrau | flammenhemmend: | nein | Bodenverankerung: | ja |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, TheDropPit, Standaschenbecher, Aschenbecher, Ascher, Standascher, Standaschenbecher für draußen, Aschenbecher für draußen, Abfallbox, Müllbehälter, Abfallkorb, Abfallsammler, Abfalleimer, Mülleimer, Papierkorb, Bodenascher, Zigarettensammler, Kippensammler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,43* | € 229,37* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 221,65* | € 283,86* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 221,96* | € 283,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|