Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer Abfallbehälter mit hygienischem Oberteil 18 L Weiß mit Liftdeckel, feuerfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9931650019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     31650019
EAN/GTIN:
     8713631650019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Abfallbehälter aus Aluminium. Ausgestattet mit hygienischem Oberteil wodurch der Inhalt des Behälters nicht zu erkennen ist.Geeignet für Wandmontage Das Material zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Art:
mit Deckel
Inhalt:
bis 18 L
Inneneimer:
ohne
Material:
Edelstahl
Farbe:
weiß
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallsackhalter wandmontage, edelstahl abfallbehälter, vepa bins edelstahl-abfallsammler, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, ReinigungsBerater, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 161,26*
€ 212,50*
Lager 9428
39
€ 5,00*
ab € 160,81*
€ 212,52*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,52*
€ 252,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,75*
€ 249,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,88*
€ 241,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,12*
€ 231,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,81*
€ 191,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.