| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-31650019 Herst.-Nr.: 31650019 EAN/GTIN: 8713631650019 |
| |
|
| | |
| Abfallbehälter aus Edelstahl oder Aluminium ausgestattet mit hygienischem Oberteil wodurch der Inhalt des Behälters nicht zu erkennen ist. Geeignet für Wandmontage l Farbe: Weiß l Gewicht (kg): 1,935 l Volumen (m3): |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallsackhalter wandmontage, edelstahl abfallbehälter, vepa bins edelstahl-abfallsammler, Abfallsackhalter Abfallsackständer Abfallsammelsystem Abfallständer Müllsackhalter Müllsackständer Standabfallsammler Wertstoffsackhalter Standard-Abfalleimer Standard-Mülleimer Standardabfalleimer Standardmülleimer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2102 | | | | | | Frei Haus | ab € 168,25* | € 223,98* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 168,03* | € 223,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|